- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 穴あき フラットバーのおすすめ人気ランキング
穴あき フラットバーのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新108件の「穴あき フラットバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロングジョイント金具」、「フラットバー 穴」、「平アングル」などの商品も取り扱っております。
電気、配管、空調工事などに便利な穴あきフラットバーです。
用途架台や配管支持、各種補強材材質炭素鋼表面処理亜鉛メッキ穴ピッチ(mm)25
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
長さL(mm)484厚さt(mm)1幅W(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289税込¥318
当日出荷
TRUSCOフラットバー40型(40mm)
色ネオグレートラスコ品番302-0509材質スチール/粉体塗装長さ(mm)1800幅(mm)37質量(kg)1.06奥行(mm)2寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)37×2×1800
1本
¥999税込¥1,099
当日出荷
カメダデンキフラットバー
配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なフラットです。
受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
長さL(mm)484厚さt(mm)1幅W(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479税込¥527
当日出荷
棚や机等の家具の補強に最適。
材質ステンレスSUS304色クローム穴径(Φmm)7
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5、7×30板厚(mm)2.0
簡単に曲げることができるため様々な用途で使用可能です。
用途連結や補強として使用。
現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!!
輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい!
電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工!
切断時の火花が出ないので安全施工!
人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!
寸法(mm)38寸法L(mm)1200
TRUSCOフラットバー(5本セット)
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。プレスフォーミングで高精度です。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。長さ(mm)1800幅(mm)36質量(kg)8長穴(mm)11×40
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス鋼仕上ヘアーライン
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。幅W(mm)24板厚(mm)2.3穴径(Φmm)6.5、7×30材質鉄(クローム)
手で簡単に曲げることができる板です。
リブとリブの間に力がかかり、R状に曲げて円柱に取付けたり、角を付けて箱状のものに取付ける場合も従来の曲げ板に比べキレイに曲がります。
材質ステンレスSUS430穴径4.2×6.8
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
長さL(mm)484厚さt(mm)1幅W(mm)15ねじ穴(Φmm)6
1個
¥539税込¥593
当日出荷
現場でカットして長さを調節できます。
用途空調ダクト、電気配線などの支持材に。材質/仕上スチール全長H(mm)400仕上ユニクロ仕上げ
OHSATO(大里)クロ フリープレート ストレート 20X500
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
長さL(mm)484厚さt(mm)1幅W(mm)20
1個
¥599税込¥659
当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
用途木部の接合用などに。材質SPCC仕上ニッケルメッキ